電波シールドカバー
帯電した埃を嫌うスコープ監視や外部からの電磁波による影響の受けやすい評価研究に適しています。
主に静電シールドを要する絶縁材料の表面抵抗値や体積抵抗、半導体リーク電流の測定に使用可能です。
アズワン品番1-8894-01
材質ポリエステル(軟磁性金属メッキ加工)
寸法(mm)570×520×630
質量(g)約500
周波数対応:300MHz~3GHz
シールド約-20dB、約90%
内容量1個
注意
※本体にカバーを立てるアングルは付属していません。別途エコノフードをご利用ください。※排気用途には排気口用にビニールをカットしてください。
環境測定その他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02