薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~32~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~32~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 取付支持形式通し穴(標準) 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴(標準) 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33603726 CQ2WB32F-10DZ
CADデータダウンロード
10 ロッド先端めねじ ワンタッチ管継手内蔵形
9,460
8,598
9,458 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33701884 CQ2WB32F-15DCZ
CADデータダウンロード
15 ラバークッション ワンタッチ管継手内蔵形
12,320
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33701893 CQ2WB32F-40DMZ
CADデータダウンロード
40 ロッド先端おねじ ワンタッチ管継手内蔵形
12,650
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33701902 CQ2WB32TF-10DZ
CADデータダウンロード
10 ロッド先端めねじ G
8,750
7,798
8,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする