薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~16~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~16~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
39件中 1~39件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33327034 CDQ2D16-10SMZ-M9BV
CADデータダウンロード
10 - 単動片ロッド 二山クレビス形 0.25~1.0
11,720
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33327043 CDQ2D16-10TMZ
CADデータダウンロード
10 - 単動片ロッド 二山クレビス形 0.25~1.0
5,230
4,798
5,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33327052 CDQ2D16-10TMZ-A73 10 - 単動片ロッド 二山クレビス形 0.25~1.0
9,520
8,598
9,458 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33327061 CDQ2D16-10TMZ-A93V
CADデータダウンロード
10 - 単動片ロッド 二山クレビス形 0.25~1.0
9,300
8,598
9,458 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33327077 CDQ2D16-5SMZ
CADデータダウンロード
5 - 単動片ロッド 二山クレビス形 0.25~1.0
4,730
4,298
4,728 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33327621 CDQ2F16-10SMZ
CADデータダウンロード
10 - 単動片ロッド ロッド側フランジ形 0.25~1.0
5,230
4,798
5,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33327637 CDQ2F16-10SMZ-A72S 10 - 単動片ロッド ロッド側フランジ形 0.25~1.0
7,370
6,698
7,368 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33327646 CDQ2F16-10SMZ-A73S 10 - 単動片ロッド ロッド側フランジ形 0.25~1.0
7,370
6,698
7,368 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33327655 CDQ2F16-10SMZ-A80S 10 - 単動片ロッド ロッド側フランジ形 0.25~1.0
7,260
6,598
7,258 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33327664 CDQ2F16-10SMZ-A90VS
CADデータダウンロード
10 - 単動片ロッド ロッド側フランジ形 0.25~1.0
6,600
5,998
6,598 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33327673 CDQ2F16-10SMZ-A93VS
CADデータダウンロード
10 - 単動片ロッド ロッド側フランジ形 0.25~1.0
7,260
6,698
7,368 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33327682 CDQ2F16-10TZ-F7BV 10 - 単動片ロッド ロッド側フランジ形 0.25~1.0
11,440
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33327691 CDQ2F16-10TZ-M9BV
CADデータダウンロード
10 - 単動片ロッド ロッド側フランジ形 0.25~1.0
11,440
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33328251 CDQ2L16-10SMZ
CADデータダウンロード
10 - 単動片ロッド フート形 0.25~1.0
5,230
4,798
5,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33328267 CDQ2L16-10SZ
CADデータダウンロード
10 - 単動片ロッド フート形 0.25~1.0
4,950
4,498
4,948 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33328276 CDQ2L16-10SZ-J79CL 10 - 単動片ロッド フート形 0.25~1.0
13,420
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33328285 CDQ2L16-10TZ
CADデータダウンロード
10 - 単動片ロッド フート形 0.25~1.0
4,950
4,498
4,948 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33328294 CDQ2L16-10TZ-F7BWVS 10 - 単動片ロッド フート形 0.25~1.0
9,130
8,298
9,128 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33328303 CDQ2L16-10TZ-M9BWVS
CADデータダウンロード
10 - 単動片ロッド フート形 0.25~1.0
8,360
7,698
8,468 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33328312 CDQ2L16-5SZ-A93VZS
CADデータダウンロード
5 標準ストローク 単動片ロッド フート形 0.25~1.0
7,180
6,498
7,148 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33328321 CDQ2L16-5SZ-F7BV 5 - 単動片ロッド フート形 0.25~1.0
10,950
9,898
10,888 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33328337 CDQ2L16-5SZ-M9BV
CADデータダウンロード
5 - 単動片ロッド フート形 0.25~1.0
10,950
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33328346 CDQ2L16-5TMZ-A93VS
CADデータダウンロード
5 - 単動片ロッド フート形 0.25~1.0
6,770
6,198
6,818 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33604033 CDQ2D16-10DCZ
CADデータダウンロード
10 - 複動片ロッド 二山クレビス形 0.07~1.0
5,830
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33708306 CDQ2D16-10DCZ-F7NVLS 10 - 複動片ロッド 二山クレビス形 0.07~1.0
9,460
8,598
9,458 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33708315 CDQ2D16-10DCZ-M9BV
CADデータダウンロード
10 - 複動片ロッド 二山クレビス形 0.07~1.0
12,320
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33708324 CDQ2D16-10DCZ-M9NVLS
CADデータダウンロード
10 - 複動片ロッド 二山クレビス形 0.07~1.0
9,410
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33708333 CDQ2D16-15DCZ
CADデータダウンロード
15 - 複動片ロッド 二山クレビス形 0.07~1.0
6,330
5,498
6,048 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33708342 CDQ2D16-20DCZ
CADデータダウンロード
20 - 複動片ロッド 二山クレビス形 0.07~1.0
7,210
6,498
7,148 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33708351 CDQ2D16-20DCZ-F79S 20 - 複動片ロッド 二山クレビス形 0.07~1.0
10,510
9,498
10,448 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33708367 CDQ2D16-20DCZ-M9BL
CADデータダウンロード
20 - 複動片ロッド 二山クレビス形 0.07~1.0
13,480
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33708376 CDQ2D16-20DCZ-M9NS
CADデータダウンロード
20 - 複動片ロッド 二山クレビス形 0.07~1.0
10,120
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33708385 CDQ2D16-25DCZ
CADデータダウンロード
25 - 複動片ロッド 二山クレビス形 0.07~1.0
7,370
6,698
7,368 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33708394 CDQ2D16-30DCZ
CADデータダウンロード
30 - 複動片ロッド 二山クレビス形 0.07~1.0
7,430
6,698
7,368 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33708403 CDQ2D16-30DCZ-F7BAL 30 - 複動片ロッド 二山クレビス形 0.07~1.0
18,100
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33708412 CDQ2D16-30DCZ-M9BAL
CADデータダウンロード
30 - 複動片ロッド 二山クレビス形 0.07~1.0
15,900
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33708421 CDQ2D16-5DCZ
CADデータダウンロード
5 - 複動片ロッド 二山クレビス形 0.07~1.0
5,340
4,898
5,388 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33708437 CDQ2D16-5DCZ-F7BVL 5 - 複動片ロッド 二山クレビス形 0.07~1.0
12,490
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33708446 CDQ2D16-5DCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
5 - 複動片ロッド 二山クレビス形 0.07~1.0
12,490
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする