CDQ2D16-15DCZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~16~) SMC 33708333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~16~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
ラバークッション
注文コード
33708333
品番
CDQ2D16-15DCZ
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
二山クレビス形
使用圧力範囲(MPa)
0.07~1.0
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
ボディオプション
ラバークッション
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする