薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10TZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10TZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 作動方式単動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 ボディオプションロッド先端めねじ 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33322886 CDQ2B25-10TZ
CADデータダウンロード
6,050
5,598
6,158 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33322895 CDQ2B25-10TZ-A73
10,340
9,398
10,338 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33322904 CDQ2B25-10TZ-A73CL
12,320
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33322913 CDQ2B25-10TZ-A73L
11,000
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33322922 CDQ2B25-10TZ-A73S
8,200
7,498
8,248 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33322931 CDQ2B25-10TZ-A93
CADデータダウンロード
9,460
8,598
9,458 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33322947 CDQ2B25-10TZ-A93S
CADデータダウンロード
7,760
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33322956 CDQ2B25-10TZ-A93V
CADデータダウンロード
10,120
9,198
10,118 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33322965 CDQ2B25-10TZ-A93VL
CADデータダウンロード
10,780
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33322974 CDQ2B25-10TZ-A93VS
CADデータダウンロード
8,090
7,498
8,248 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33322983 CDQ2B25-10TZ-F7BAVLS
11,390
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33322992 CDQ2B25-10TZ-F7BVL
13,200
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33323001 CDQ2B25-10TZ-F7BWVLS
10,560
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33323017 CDQ2B25-10TZ-F7NV
12,650
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33323026 CDQ2B25-10TZ-F7NVL
13,310
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33323035 CDQ2B25-10TZ-F7NWVLS
10,560
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33323044 CDQ2B25-10TZ-M9BAVLS
CADデータダウンロード
10,620
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33323053 CDQ2B25-10TZ-M9BVL
CADデータダウンロード
13,200
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33323062 CDQ2B25-10TZ-M9BWVLS
CADデータダウンロード
9,790
8,898
9,788 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33323071 CDQ2B25-10TZ-M9NV
CADデータダウンロード
12,540
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33323087 CDQ2B25-10TZ-M9NVL
CADデータダウンロード
13,200
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33323096 CDQ2B25-10TZ-M9NWVLS
CADデータダウンロード
9,790
8,898
9,788 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする