薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-10DCZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-10DCZ-~)
- 注文コード
- 33605704
- 33821234
- 33821243
- 33821252
- 33821261
- 33821277
- 33821286
- 33821295
- 33821304
- 33821313
- 33821322
- 33821331
- 33821347
- 33821356
- 33821365
- 33821374
- 33821383
- 33821392
- 33821401
- 33821417
- 33821426
- 33821435
- 33821444
- 33821453
- 33821462
- 33821471
- 33821487
- 33821496
- 33821505
- 33821514
- 33821523
- 33821532
- 33821541
- 33821557
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)10
作動方式複動片ロッド
内容量1個