薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-300DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-300DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33605957CDQ2A40-300DCMZ
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33834954CDQ2A40-300DCMZ-A73
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33834963CDQ2A40-300DCMZ-A73CL3
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33834972CDQ2A40-300DCMZ-A73HL
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33834981CDQ2A40-300DCMZ-A73L
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33834997CDQ2A40-300DCMZ-A73Z
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835006CDQ2A40-300DCMZ-A93
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835015CDQ2A40-300DCMZ-A93L
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835024CDQ2A40-300DCMZ-A93V
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835033CDQ2A40-300DCMZ-A93VL
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835042CDQ2A40-300DCMZ-F7BAL
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835051CDQ2A40-300DCMZ-F7BVL
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835094CDQ2A40-300DCMZ-J79
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835103CDQ2A40-300DCMZ-J79CL
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835112CDQ2A40-300DCMZ-J79L
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835121CDQ2A40-300DCMZ-J79W
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835137CDQ2A40-300DCMZ-J79WL
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835146CDQ2A40-300DCMZ-M9B
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835155CDQ2A40-300DCMZ-M9BAL
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835164CDQ2A40-300DCMZ-M9BL
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835173CDQ2A40-300DCMZ-M9BL3
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835182CDQ2A40-300DCMZ-M9BSDPC
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835191CDQ2A40-300DCMZ-M9BVL
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835207CDQ2A40-300DCMZ-M9BVZ
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835216CDQ2A40-300DCMZ-M9BW
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835225CDQ2A40-300DCMZ-M9BWL
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835234CDQ2A40-300DCMZ-M9BWVL
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835243CDQ2A40-300DCMZ-M9NV
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33835067CDQ2A40-300DCMZ-F9BVZ
23,600
取扱い終了
返品不可
33835076CDQ2A40-300DCMZ-F9BWL
24,700
取扱い終了
返品不可
33835085CDQ2A40-300DCMZ-F9BWVL
24,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする