薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-100DMZ-~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-100DMZ-~)
- 注文コード
- 33606255
- 33856697
- 33856706
- 33856715
- 33856724
- 33856733
- 33856742
- 33856751
- 33856767
- 33856776
- 33856785
- 33856794
- 33856803
- 33856812
- 33856821
- 33856837
- 33856846
- 33856855
- 33856864
- 33856873
- 33856882
- 33856891
- 33856907
- 33856916
- 33856925
- 33856934
- 33856943
- 33856952
- 33856961
- 33856977
- 33856986
- 33856995
- 33857004
- 33857013
- 33857022
- 33857031
- 33857047
- 33857056
- 33857065
- 33857117
- 33857126
- 33857135
- 33857144
- 33857153
- 33857162
- 33857171
- 33857187
- 33857196
- 33857205
- 33857214
- 33857223
- 33857232
- 33857241
- 33857257
- 33857266
- 33857275
- 33857284
- 33857293
- 33857302
- 33857311
- 33857327
- 33857336
- 33857345
- 33857354
- 33857363
- 33857372
- 33857381
- 33857397
- 33857406
- 33857415
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
内容量1個