曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-40DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-40DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33606562CDQ2A50-40DCZ
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872413CDQ2A50-40DCZ-A73
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872422CDQ2A50-40DCZ-A73H
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872431CDQ2A50-40DCZ-A73HL
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872447CDQ2A50-40DCZ-A73HS
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872456CDQ2A50-40DCZ-A73L
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872465CDQ2A50-40DCZ-A73LS
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872474CDQ2A50-40DCZ-A73Z
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872483CDQ2A50-40DCZ-A80HL
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872492CDQ2A50-40DCZ-A80S
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872501CDQ2A50-40DCZ-A90L
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872517CDQ2A50-40DCZ-A90VS
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872526CDQ2A50-40DCZ-A93
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872535CDQ2A50-40DCZ-A93L
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872544CDQ2A50-40DCZ-A93S
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872553CDQ2A50-40DCZ-A93V
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872562CDQ2A50-40DCZ-A93VL
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872571CDQ2A50-40DCZ-A93VLS
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872587CDQ2A50-40DCZ-F79
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872596CDQ2A50-40DCZ-F7BAVL
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872605CDQ2A50-40DCZ-F7BVL
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872614CDQ2A50-40DCZ-F7BWVL
24,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872623CDQ2A50-40DCZ-F7P
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872641CDQ2A50-40DCZ-J79
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872657CDQ2A50-40DCZ-M9B
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872666CDQ2A50-40DCZ-M9BAL
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872675CDQ2A50-40DCZ-M9BAVL
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872684CDQ2A50-40DCZ-M9BL
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872693CDQ2A50-40DCZ-M9BVL
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872702CDQ2A50-40DCZ-M9BWV
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872711CDQ2A50-40DCZ-M9BZ
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872727CDQ2A50-40DCZ-M9NVL
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33872632CDQ2A50-40DCZ-F9BAL
23,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする