曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-40DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A63-40DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33606991CDQ2A63-40DCMZ
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898496CDQ2A63-40DCMZ-A72L
24,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898505CDQ2A63-40DCMZ-A73
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898514CDQ2A63-40DCMZ-A73H
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898523CDQ2A63-40DCMZ-A73HL
24,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898532CDQ2A63-40DCMZ-A73L
24,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898541CDQ2A63-40DCMZ-A73ZS
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898557CDQ2A63-40DCMZ-A80
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898566CDQ2A63-40DCMZ-A90V
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898575CDQ2A63-40DCMZ-A93
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898584CDQ2A63-40DCMZ-A93L
23,430
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898593CDQ2A63-40DCMZ-A93LS
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898602CDQ2A63-40DCMZ-A93V
23,430
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898611CDQ2A63-40DCMZ-A93VL
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898627CDQ2A63-40DCMZ-F79WZ
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898636CDQ2A63-40DCMZ-F7BAL
30,030
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898645CDQ2A63-40DCMZ-F7BALS
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898654CDQ2A63-40DCMZ-F7BWVL
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898672CDQ2A63-40DCMZ-J79L
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898681CDQ2A63-40DCMZ-J79WL
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898697CDQ2A63-40DCMZ-M9B
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898706CDQ2A63-40DCMZ-M9BAL
27,830
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898715CDQ2A63-40DCMZ-M9BALS
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898724CDQ2A63-40DCMZ-M9BL
25,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898733CDQ2A63-40DCMZ-M9BV
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898742CDQ2A63-40DCMZ-M9BWL
26,180
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
33898751CDQ2A63-40DCMZ-M9BWVL
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898767CDQ2A63-40DCMZ-M9NWZ
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898776CDQ2A63-40DCMZ-M9PV
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33898663CDQ2A63-40DCMZ-F9BWL
25,800
取扱い終了
返品不可
33898785CDQ2A63-40DCMZ-P3DWL
30,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする