薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-20DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-20DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607567CDQ2B100-20DCZ
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929253CDQ2B100-20DCZ-A73
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929262CDQ2B100-20DCZ-A73H
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929271CDQ2B100-20DCZ-A73HL
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929287CDQ2B100-20DCZ-A73L
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929296CDQ2B100-20DCZ-A73LS
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929305CDQ2B100-20DCZ-A73Z
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929314CDQ2B100-20DCZ-A93
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929323CDQ2B100-20DCZ-A93L
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929332CDQ2B100-20DCZ-A93V
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929341CDQ2B100-20DCZ-A93VL
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929357CDQ2B100-20DCZ-A93VLS
32,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929366CDQ2B100-20DCZ-A96L
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929375CDQ2B100-20DCZ-F79
36,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929384CDQ2B100-20DCZ-F7BAL
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929393CDQ2B100-20DCZ-F7BVL3
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929402CDQ2B100-20DCZ-J79
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929411CDQ2B100-20DCZ-J79L
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929427CDQ2B100-20DCZ-J79WL
38,940
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929436CDQ2B100-20DCZ-M9B
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929445CDQ2B100-20DCZ-M9BAL
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929454CDQ2B100-20DCZ-M9BL
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929463CDQ2B100-20DCZ-M9BV
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929472CDQ2B100-20DCZ-M9BVL3
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929481CDQ2B100-20DCZ-M9BWL
36,740
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929497CDQ2B100-20DCZ-M9BWVL
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929506CDQ2B100-20DCZ-M9BZ
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33929515CDQ2B100-20DCZ-M9N
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする