薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10DZ-~) SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10DZ-~) SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-10DZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
73件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33608626 CDQ2B25-10DZ
CADデータダウンロード
6,050
5,498
6,048 (税込)
3日以内出荷
33989496 CDQ2B25-10DZ-A72
10,340
9,398
10,338 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989505 CDQ2B25-10DZ-A73
10,340
9,398
10,338 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989514 CDQ2B25-10DZ-A733
12,490
10,980
12,078 (税込)
13日以内出荷

返品不可
33989523 CDQ2B25-10DZ-A73C
11,660
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989532 CDQ2B25-10DZ-A73CL
12,320
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989541 CDQ2B25-10DZ-A73CLS
9,190
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989557 CDQ2B25-10DZ-A73L
11,000
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989566 CDQ2B25-10DZ-A73LS
8,530
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989575 CDQ2B25-10DZ-A73S
8,200
7,498
8,248 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989584 CDQ2B25-10DZ-A73Z
11,660
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989593 CDQ2B25-10DZ-A73ZS
8,860
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989602 CDQ2B25-10DZ-A80L
10,780
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989611 CDQ2B25-10DZ-A80S
8,090
7,398
8,138 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989627 CDQ2B25-10DZ-A90VL
CADデータダウンロード
9,460
8,598
9,458 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989636 CDQ2B25-10DZ-A90VS
CADデータダウンロード
7,430
6,698
7,368 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989645 CDQ2B25-10DZ-A93
CADデータダウンロード
9,460
8,598
9,458 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989654 CDQ2B25-10DZ-A93L
CADデータダウンロード
10,120
9,198
10,118 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989663 CDQ2B25-10DZ-A93LS
CADデータダウンロード
8,090
7,498
8,248 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989672 CDQ2B25-10DZ-A93V
CADデータダウンロード
10,120
9,198
10,118 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989681 CDQ2B25-10DZ-A93V3
12,160
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989697 CDQ2B25-10DZ-A93VL
CADデータダウンロード
10,780
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989706 CDQ2B25-10DZ-A93VL4
15,510
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989715 CDQ2B25-10DZ-A93VLS
CADデータダウンロード
8,420
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989724 CDQ2B25-10DZ-A93VS
CADデータダウンロード
8,090
7,498
8,248 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989733 CDQ2B25-10DZ-A93VZ
CADデータダウンロード
11,500
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989742 CDQ2B25-10DZ-A93VZS
CADデータダウンロード
8,780
7,798
8,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989751 CDQ2B25-10DZ-BQ
6,270
5,598
6,158 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989767 CDQ2B25-10DZ-F7BAVLS
11,390
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989776 CDQ2B25-10DZ-F7BV
12,540
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989785 CDQ2B25-10DZ-F7BVL
13,200
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989794 CDQ2B25-10DZ-F7BVLS
9,630
8,698
9,568 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989803 CDQ2B25-10DZ-F7BVS
9,300
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989812 CDQ2B25-10DZ-F7BVZ
13,860
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989821 CDQ2B25-10DZ-F7BWVLS
10,560
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989837 CDQ2B25-10DZ-F7BWVS
10,230
9,298
10,228 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989846 CDQ2B25-10DZ-F7NV
12,650
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989855 CDQ2B25-10DZ-F7NVL
13,310
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989864 CDQ2B25-10DZ-F7NVLS
9,680
8,898
9,788 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989873 CDQ2B25-10DZ-F7NVS
9,350
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989882 CDQ2B25-10DZ-F7NVZ
14,080
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989891 CDQ2B25-10DZ-F7NWVLS
10,560
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989907 CDQ2B25-10DZ-F7NWVS
10,230
9,298
10,228 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989916 CDQ2B25-10DZ-F7PV
12,650
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989925 CDQ2B25-10DZ-F7PVL
13,310
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989977 CDQ2B25-10DZ-J79C
13,860
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989986 CDQ2B25-10DZ-J79CL
14,520
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33989995 CDQ2B25-10DZ-J79CZ
15,180
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33990004 CDQ2B25-10DZ-M9BAVLS
CADデータダウンロード
10,620
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33990013 CDQ2B25-10DZ-M9BV
CADデータダウンロード
12,540
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする