薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-40DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-40DCMZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33611977 CDQ2D20-40DCMZ
CADデータダウンロード
8,800
7,798
8,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240367 CDQ2D20-40DCMZ-A73
13,090
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240376 CDQ2D20-40DCMZ-A73L
13,750
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240385 CDQ2D20-40DCMZ-A73LS
11,280
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240394 CDQ2D20-40DCMZ-A73S
10,950
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240403 CDQ2D20-40DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
12,870
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240412 CDQ2D20-40DCMZ-A93S
CADデータダウンロード
10,510
9,498
10,448 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240421 CDQ2D20-40DCMZ-A93V
CADデータダウンロード
12,870
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240437 CDQ2D20-40DCMZ-A93VL
CADデータダウンロード
13,530
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240446 CDQ2D20-40DCMZ-A93VLS
CADデータダウンロード
11,170
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240455 CDQ2D20-40DCMZ-A93VS
CADデータダウンロード
10,840
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240464 CDQ2D20-40DCMZ-F7BAL
19,470
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240473 CDQ2D20-40DCMZ-F7BVS
12,050
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240482 CDQ2D20-40DCMZ-F7BWVL
17,820
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240491 CDQ2D20-40DCMZ-J79
15,290
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240507 CDQ2D20-40DCMZ-J79L
15,950
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240516 CDQ2D20-40DCMZ-J79WL
17,820
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240525 CDQ2D20-40DCMZ-J79WLS
13,310
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240534 CDQ2D20-40DCMZ-J79WZ
18,480
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240543 CDQ2D20-40DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
14,410
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240552 CDQ2D20-40DCMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
17,270
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240561 CDQ2D20-40DCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
15,070
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240577 CDQ2D20-40DCMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
15,950
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240586 CDQ2D20-40DCMZ-M9BVS
CADデータダウンロード
12,050
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240595 CDQ2D20-40DCMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
15,620
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240604 CDQ2D20-40DCMZ-M9BWLS
CADデータダウンロード
12,210
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240613 CDQ2D20-40DCMZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
16,280
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240622 CDQ2D20-40DCMZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
16,280
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240631 CDQ2D20-40DCMZ-M9BZ
CADデータダウンロード
15,840
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240647 CDQ2D20-40DCMZ-M9NL
CADデータダウンロード
15,290
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする