薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-40DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-40DMZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
37件中 1~37件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33611986 CDQ2D20-40DMZ
CADデータダウンロード
7,920
7,198
7,918 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240656 CDQ2D20-40DMZ-A72HS
10,070
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240665 CDQ2D20-40DMZ-A73
12,210
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240674 CDQ2D20-40DMZ-A73CL
14,190
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240683 CDQ2D20-40DMZ-A73H
12,210
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240692 CDQ2D20-40DMZ-A73L
12,870
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240701 CDQ2D20-40DMZ-A73S
10,070
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240717 CDQ2D20-40DMZ-A73ZS
10,730
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240726 CDQ2D20-40DMZ-A93
CADデータダウンロード
11,330
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240735 CDQ2D20-40DMZ-A93L
CADデータダウンロード
11,990
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240744 CDQ2D20-40DMZ-A93V
CADデータダウンロード
11,990
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240753 CDQ2D20-40DMZ-A93VL
CADデータダウンロード
12,650
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240762 CDQ2D20-40DMZ-A93VS
CADデータダウンロード
9,960
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240771 CDQ2D20-40DMZ-A93VZS
CADデータダウンロード
10,650
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240787 CDQ2D20-40DMZ-BQ
8,140
7,298
8,028 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240796 CDQ2D20-40DMZ-F79
14,520
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240805 CDQ2D20-40DMZ-F79S
11,220
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240814 CDQ2D20-40DMZ-F7BAL
18,590
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240823 CDQ2D20-40DMZ-F7BAVL
18,590
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240832 CDQ2D20-40DMZ-F7BVL
15,070
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240841 CDQ2D20-40DMZ-F7BWVL
16,940
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240857 CDQ2D20-40DMZ-J79
14,410
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240866 CDQ2D20-40DMZ-J79W
16,280
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240875 CDQ2D20-40DMZ-J79WL
16,940
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240884 CDQ2D20-40DMZ-J79WZ
17,600
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240893 CDQ2D20-40DMZ-M9B
CADデータダウンロード
13,530
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240902 CDQ2D20-40DMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
16,390
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240911 CDQ2D20-40DMZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
17,050
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240927 CDQ2D20-40DMZ-M9BL
CADデータダウンロード
14,190
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240936 CDQ2D20-40DMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
15,070
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240945 CDQ2D20-40DMZ-M9BW
CADデータダウンロード
14,080
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240954 CDQ2D20-40DMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
14,740
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240963 CDQ2D20-40DMZ-M9BWSDPC
18,480
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240972 CDQ2D20-40DMZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
15,400
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240981 CDQ2D20-40DMZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
15,400
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34240997 CDQ2D20-40DMZ-M9N
CADデータダウンロード
13,750
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34241006 CDQ2D20-40DMZ-M9NS
CADデータダウンロード
10,840
9,798
10,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする