曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D80-100DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D80-100DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613404CDQ2D80-100DMZ
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324367CDQ2D80-100DMZ-A72
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324376CDQ2D80-100DMZ-A72S
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324385CDQ2D80-100DMZ-A73
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324394CDQ2D80-100DMZ-A73H
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324403CDQ2D80-100DMZ-A73HZ
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324412CDQ2D80-100DMZ-A73L
37,730
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324421CDQ2D80-100DMZ-A73L3
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324437CDQ2D80-100DMZ-A73S
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324446CDQ2D80-100DMZ-A93
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324455CDQ2D80-100DMZ-A93L
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324464CDQ2D80-100DMZ-A93S
34,490
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324473CDQ2D80-100DMZ-A93V
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324482CDQ2D80-100DMZ-A93VL
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324491CDQ2D80-100DMZ-A93VL3
39,880
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324507CDQ2D80-100DMZ-A93VS
34,820
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324516CDQ2D80-100DMZ-F79L
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324525CDQ2D80-100DMZ-F7BAL
43,450
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324534CDQ2D80-100DMZ-F7BALS
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324543CDQ2D80-100DMZ-F7BV
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324552CDQ2D80-100DMZ-F7BWVLS
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324586CDQ2D80-100DMZ-J79
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324595CDQ2D80-100DMZ-J79L
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324604CDQ2D80-100DMZ-J79W
41,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324613CDQ2D80-100DMZ-J79WL
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324622CDQ2D80-100DMZ-M9B
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324631CDQ2D80-100DMZ-M9BAL
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324647CDQ2D80-100DMZ-M9BL
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324656CDQ2D80-100DMZ-M9BS
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324665CDQ2D80-100DMZ-M9BV
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324674CDQ2D80-100DMZ-M9BVL
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324683CDQ2D80-100DMZ-M9BW
38,940
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324692CDQ2D80-100DMZ-M9BWL
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324701CDQ2D80-100DMZ-M9BWVLS
36,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324717CDQ2D80-100DMZ-M9NL
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34324561CDQ2D80-100DMZ-F9BW
37,400
取扱い終了
返品不可
34324577CDQ2D80-100DMZ-F9BWL
38,000
取扱い終了
返品不可
34324726CDQ2D80-100DMZ-P3DWSC
42,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする