薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-30DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L25-30DMZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
51件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33614996 CDQ2L25-30DMZ
CADデータダウンロード
- 30
8,530
7,698
8,468 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450376 CDQ2L25-30DMZ-A73 - 30
12,820
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450385 CDQ2L25-30DMZ-A73H - 30
12,820
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450394 CDQ2L25-30DMZ-A73HL - 30
13,480
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450403 CDQ2L25-30DMZ-A73L - 30
13,480
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450412 CDQ2L25-30DMZ-A73LS - 30
11,000
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450421 CDQ2L25-30DMZ-A73S - 30
10,670
9,698
10,668 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450437 CDQ2L25-30DMZ-A79W - 30
14,140
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450446 CDQ2L25-30DMZ-A79WL - 30
14,800
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450455 CDQ2L25-30DMZ-A93
CADデータダウンロード
- 30
11,940
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450464 CDQ2L25-30DMZ-A93L
CADデータダウンロード
- 30
12,600
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450473 CDQ2L25-30DMZ-A93S
CADデータダウンロード
- 30
10,230
9,298
10,228 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450482 CDQ2L25-30DMZ-A93V
CADデータダウンロード
- 30
12,600
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450491 CDQ2L25-30DMZ-A93VL
CADデータダウンロード
- 30
13,260
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450507 CDQ2L25-30DMZ-A93VS
CADデータダウンロード
- 30
10,560
9,598
10,558 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450516 CDQ2L25-30DMZ-F79 - 30
15,130
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450525 CDQ2L25-30DMZ-F79L - 30
15,790
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450534 CDQ2L25-30DMZ-F7BAL - 30
19,200
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450543 CDQ2L25-30DMZ-F7BV - 30
15,020
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450552 CDQ2L25-30DMZ-F7BVL - 30
15,680
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450561 CDQ2L25-30DMZ-F7BWV - 30
16,890
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450577 CDQ2L25-30DMZ-F7BWVLS - 30
13,040
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450586 CDQ2L25-30DMZ-F7NV - 30
15,130
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450613 CDQ2L25-30DMZ-J79C - 30
16,340
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450622 CDQ2L25-30DMZ-J79L - 30
15,680
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450631 CDQ2L25-30DMZ-J79S - 30
11,770
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450647 CDQ2L25-30DMZ-J79W - 30
16,890
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450656 CDQ2L25-30DMZ-J79WL - 30
17,550
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450665 CDQ2L25-30DMZ-J79WLS - 30
13,040
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450674 CDQ2L25-30DMZ-J79WS - 30
12,710
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450683 CDQ2L25-30DMZ-J79Z - 30
16,340
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450692 CDQ2L25-30DMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
- 30
17,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450701 CDQ2L25-30DMZ-M9BL
CADデータダウンロード
- 30
14,800
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450717 CDQ2L25-30DMZ-M9BS
CADデータダウンロード
- 30
11,330
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450726 CDQ2L25-30DMZ-M9BV
CADデータダウンロード
- 30
15,020
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450735 CDQ2L25-30DMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
- 30
15,680
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450744 CDQ2L25-30DMZ-M9BVSDPC - 30
19,420
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450753 CDQ2L25-30DMZ-M9BW
CADデータダウンロード
- 30
14,690
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450762 CDQ2L25-30DMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
- 30
15,350
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450771 CDQ2L25-30DMZ-M9BWLS
CADデータダウンロード
- 30
11,940
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450787 CDQ2L25-30DMZ-M9BWS
CADデータダウンロード
- 30
11,610
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450796 CDQ2L25-30DMZ-M9BWV
CADデータダウンロード
- 30
15,350
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450805 CDQ2L25-30DMZ-M9BWVLS
CADデータダウンロード
- 30
12,270
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450814 CDQ2L25-30DMZ-M9BZ
CADデータダウンロード
- 30
15,570
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450823 CDQ2L25-30DMZ-M9N
CADデータダウンロード
- 30
14,360
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450832 CDQ2L25-30DMZ-M9NL
CADデータダウンロード
- 30
15,020
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450841 CDQ2L25-30DMZ-M9NV
CADデータダウンロード
- 30
15,020
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450857 CDQ2L25-30DMZ-M9NVS
CADデータダウンロード
- 30
11,770
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450866 CDQ2L25-30DMZ-M9NW
CADデータダウンロード
- 30
14,690
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
34450595 CDQ2L25-30DMZ-F9BWL 30 -
15,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする