薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-100DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-100DCMZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33615093 CDQ2L32-100DCMZ
CADデータダウンロード
100 -
15,840
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34457927 CDQ2L32-100DCMZ-A73 100 -
20,130
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34457936 CDQ2L32-100DCMZ-A73HL 100 -
20,790
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34457945 CDQ2L32-100DCMZ-A73L 100 -
20,790
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34457954 CDQ2L32-100DCMZ-A73Z 100 -
21,450
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34457963 CDQ2L32-100DCMZ-A79WL 100 -
22,110
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34457972 CDQ2L32-100DCMZ-A93
CADデータダウンロード
100 -
19,250
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34457981 CDQ2L32-100DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
100 -
19,910
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34457997 CDQ2L32-100DCMZ-A93V
CADデータダウンロード
100 -
19,910
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458006 CDQ2L32-100DCMZ-A93VL
CADデータダウンロード
100 -
20,570
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458015 CDQ2L32-100DCMZ-A93VZ
CADデータダウンロード
100 -
21,290
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458024 CDQ2L32-100DCMZ-F7BAL 100 -
26,510
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458033 CDQ2L32-100DCMZ-F7BVL 100 -
22,990
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458042 CDQ2L32-100DCMZ-F7BWVL 100 -
24,860
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458067 CDQ2L32-100DCMZ-J79 100 -
22,330
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458076 CDQ2L32-100DCMZ-J79L 100 -
22,990
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458085 CDQ2L32-100DCMZ-J79W 100 -
24,200
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458094 CDQ2L32-100DCMZ-J79WL 100 -
24,860
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458103 CDQ2L32-100DCMZ-J79WSDPC 100 -
28,600
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458112 CDQ2L32-100DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
100 -
21,450
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458121 CDQ2L32-100DCMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
100 -
24,310
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458137 CDQ2L32-100DCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
100 -
22,110
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458146 CDQ2L32-100DCMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
100 -
22,990
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458155 CDQ2L32-100DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
100 -
22,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458164 CDQ2L32-100DCMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
100 -
22,660
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458173 CDQ2L32-100DCMZ-M9BWSDPC 100 -
26,400
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458182 CDQ2L32-100DCMZ-M9BWVL
CADデータダウンロード
100 -
23,320
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34458051 CDQ2L32-100DCMZ-F9BWL - 100
22,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする