薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-200DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-200DCMZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 取付支持形式フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ 使用流体空気 取付金具フート形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 内容量1個
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33615197 CDQ2L32-200DCMZ
CADデータダウンロード
16,560
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462163 CDQ2L32-200DCMZ-A73
20,850
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462172 CDQ2L32-200DCMZ-A73HL
21,510
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462181 CDQ2L32-200DCMZ-A73HL3
23,980
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462197 CDQ2L32-200DCMZ-A73L
21,510
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462206 CDQ2L32-200DCMZ-A93
CADデータダウンロード
19,970
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462215 CDQ2L32-200DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
20,630
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462224 CDQ2L32-200DCMZ-A93L3
22,660
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462233 CDQ2L32-200DCMZ-A93V
CADデータダウンロード
20,630
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462242 CDQ2L32-200DCMZ-A93VL
CADデータダウンロード
21,290
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462251 CDQ2L32-200DCMZ-F79W
24,920
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462267 CDQ2L32-200DCMZ-F7BV
23,050
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462276 CDQ2L32-200DCMZ-F7BVL
23,710
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462285 CDQ2L32-200DCMZ-F7BWV
24,920
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462294 CDQ2L32-200DCMZ-F7BWVZ
26,240
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462303 CDQ2L32-200DCMZ-J79
23,050
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462312 CDQ2L32-200DCMZ-J79L
23,710
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462321 CDQ2L32-200DCMZ-J79W
24,920
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462337 CDQ2L32-200DCMZ-J79WL
25,580
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462346 CDQ2L32-200DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
22,170
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462355 CDQ2L32-200DCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
22,830
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462364 CDQ2L32-200DCMZ-M9BV
CADデータダウンロード
23,050
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462373 CDQ2L32-200DCMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
23,710
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462382 CDQ2L32-200DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
22,720
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462391 CDQ2L32-200DCMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
23,380
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462407 CDQ2L32-200DCMZ-M9BWS
CADデータダウンロード
19,640
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462416 CDQ2L32-200DCMZ-M9BWV
CADデータダウンロード
23,380
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462425 CDQ2L32-200DCMZ-M9BWVZ
CADデータダウンロード
24,700
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462434 CDQ2L32-200DCMZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
24,040
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34462443 CDQ2L32-200DCMZ-M9NW
CADデータダウンロード
22,720
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする