薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-100DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-100DCMZ-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33615486 CDQ2L40-100DCMZ
CADデータダウンロード
100 -
17,160
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478534 CDQ2L40-100DCMZ-A73 100 -
21,450
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478543 CDQ2L40-100DCMZ-A73H 100 -
21,450
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478552 CDQ2L40-100DCMZ-A73HL 100 -
22,110
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478561 CDQ2L40-100DCMZ-A73HZ 100 -
22,770
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478577 CDQ2L40-100DCMZ-A73L 100 -
22,110
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478586 CDQ2L40-100DCMZ-A73LS 100 -
19,640
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478595 CDQ2L40-100DCMZ-A73Z 100 -
22,770
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478604 CDQ2L40-100DCMZ-A93
CADデータダウンロード
100 -
20,570
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478613 CDQ2L40-100DCMZ-A93L
CADデータダウンロード
100 -
21,230
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478622 CDQ2L40-100DCMZ-A93V
CADデータダウンロード
100 -
21,230
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478631 CDQ2L40-100DCMZ-A93VL
CADデータダウンロード
100 -
21,890
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478647 CDQ2L40-100DCMZ-A93VLS
CADデータダウンロード
100 -
19,530
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478656 CDQ2L40-100DCMZ-F79L 100 -
24,420
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478665 CDQ2L40-100DCMZ-F7BAL 100 -
27,830
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478674 CDQ2L40-100DCMZ-F7BAL3 100 -
33,170
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478683 CDQ2L40-100DCMZ-F7PW 100 -
25,520
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478717 CDQ2L40-100DCMZ-J79L 100 -
24,310
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478726 CDQ2L40-100DCMZ-J79LS 100 -
20,740
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478735 CDQ2L40-100DCMZ-J79WL 100 -
26,180
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478744 CDQ2L40-100DCMZ-J79WZS 100 -
22,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478753 CDQ2L40-100DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
100 -
22,770
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478762 CDQ2L40-100DCMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
100 -
25,630
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478771 CDQ2L40-100DCMZ-M9BAL3 100 -
29,870
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478787 CDQ2L40-100DCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
100 -
23,430
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478796 CDQ2L40-100DCMZ-M9BLS
CADデータダウンロード
100 -
20,300
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478805 CDQ2L40-100DCMZ-M9BV
CADデータダウンロード
100 -
23,650
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478814 CDQ2L40-100DCMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
100 -
24,310
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478823 CDQ2L40-100DCMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
100 -
23,980
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478832 CDQ2L40-100DCMZ-M9BWZS
CADデータダウンロード
100 -
20,900
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478841 CDQ2L40-100DCMZ-M9NL
CADデータダウンロード
100 -
23,650
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478857 CDQ2L40-100DCMZ-M9NLS
CADデータダウンロード
100 -
20,410
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478866 CDQ2L40-100DCMZ-M9NVLS
CADデータダウンロード
100 -
20,740
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478875 CDQ2L40-100DCMZ-M9PW
CADデータダウンロード
100 -
23,320
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34478692 CDQ2L40-100DCMZ-F9BL - 100
21,300
 
 
取扱い終了

返品不可
34478701 CDQ2L40-100DCMZ-F9PLS - 100
18,550
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする