薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-100DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-100DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33615793CDQ2L50-100DCMZ
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496244CDQ2L50-100DCMZ-A72L
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496253CDQ2L50-100DCMZ-A73
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496262CDQ2L50-100DCMZ-A73L
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496271CDQ2L50-100DCMZ-A73LS
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496287CDQ2L50-100DCMZ-A79WS
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496296CDQ2L50-100DCMZ-A93
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496305CDQ2L50-100DCMZ-A93L
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496314CDQ2L50-100DCMZ-A93V
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496323CDQ2L50-100DCMZ-A93VL
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496332CDQ2L50-100DCMZ-A93VLS
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496341CDQ2L50-100DCMZ-F79
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496357CDQ2L50-100DCMZ-F79L
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496366CDQ2L50-100DCMZ-F7BAL
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496375CDQ2L50-100DCMZ-F7BAVLS
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496384CDQ2L50-100DCMZ-F7BVL
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496393CDQ2L50-100DCMZ-F7BVLS
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496402CDQ2L50-100DCMZ-F7BWVL
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496411CDQ2L50-100DCMZ-J79WL
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496427CDQ2L50-100DCMZ-J79WSDPC
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496436CDQ2L50-100DCMZ-M9BAL
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496445CDQ2L50-100DCMZ-M9BAVLS
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496454CDQ2L50-100DCMZ-M9BL
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496463CDQ2L50-100DCMZ-M9BS
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496472CDQ2L50-100DCMZ-M9BVL
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496481CDQ2L50-100DCMZ-M9BVLS
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496497CDQ2L50-100DCMZ-M9BWL
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496506CDQ2L50-100DCMZ-M9BWSDPC
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496515CDQ2L50-100DCMZ-M9BWVL
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496524CDQ2L50-100DCMZ-M9N
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496533CDQ2L50-100DCMZ-M9NL
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34496542CDQ2L50-100DCMZ-P3DWL
30,550
取扱い終了
返品不可
34496551CDQ2L50-100DCMZ-P3DWSC
31,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする