高真空ポンプ油(ネオバック) S

高真空ポンプ油(ネオバック) S - モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) S - モレスコ(MORESCO)

低粘度、低流動点で無色透明です。
蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。
分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。
アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。

用途油拡散ポンプ適合範囲ポンプ容量(L)1蒸発潜熱約210J/g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5比熱(J/g)2.31危険物の性状非水溶性内容量1個(1L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
引火点(℃)
アズワン品番
到達圧力(Pa)
動粘度(mm2/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33189344SX12351-684-011.3×10-5以下22.0(40℃)
17,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
33189353SY12501-684-026.6×10-6以下25.0(40℃)
34,800
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする