デジタル卓上型温度調節器

デジタル卓上型温度調節器 アズワン
(1件のレビュー)

3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
TJA-450シリーズの温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。
TJA-550シリーズの温度制御方式は、PID制御で高精度の温度コントロールが可能です(オートチューニング付き)。
TJA-550シリーズの温度表示は実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用し、設定ミス等を防ぎます。
コンパクト設計で場所を取りません。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×150×94 電源AC100V 50/60Hz 出力端子3Pコンセント ・ M4ビス端子 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33189457 TJA-550P 1-6124-02
40,500
 
 
取扱い終了
33189423 TJA-450K 1-6123-01
32,500
 
 
取扱い終了
33189432 TJA-450P 1-6123-02
34,500
 
 
取扱い終了
33189441 TJA-550K 1-6124-01
38,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33189457 TJA-550P 20815675 TMA-550P TMA-550P デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ アズワン 20815675 デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ アズワン 1個 41,400 税込45,540 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33189432
2018-10-01
用途:
養生槽の水温管理

背面のAC100ボルトのコンセントをもう1個増設 2コ口になるとよろしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする