4チャンネルハンディロガー
熱電対・直流電圧・直流電流を入力できるマルチレンジ入力で同時に4チャンネル入力が可能です。
パソコンに接続して収録したデータを保存・グラフ化・表作成・プリントアウトできます。
付属品
壁掛ホルダ
バックアップ電源交換用アダプタ
測定範囲
バックアップ電源交換用アダプタ
熱電対/-200.0~1370.0℃(K)
直流電圧/0~5V DC
直流電流/0~20mA DC
精度
直流電圧/0~5V DC
直流電流/0~20mA DC
熱電対/±(測定値の0.1%+0.3℃)※測定値-100℃以上のとき
直流電圧/±(測定値の0.1%+レンジの0.2%)※周囲温度23℃±3℃において
入力種類マルチレンジ/熱電対(K・E・J・T)、直流電圧(別売専用アダプタが必要)、直流電流(別売専用アダプタが必要)
電源単3乾電池×4本(付属)またはACアダプタ(付属・100~240V AC)
入力点数4点
サイズ(mm)70×33×159
温度表示方式デジタル
内容量1個
直流電圧/±(測定値の0.1%+レンジの0.2%)※周囲温度23℃±3℃において