精密自記温湿度計

精密自記温湿度計 いすゞ製作所

ハンドル付きで移動も簡単です。
ダイヤルスイッチを切り替えることで1日~1年間の観測が可能です。

付属品
カートリッジペン紫×2本
単2乾電池×2本
質量(kg)3 測定方式温度/ バイメタル、湿度/ 毛髪(脱脂処理済) 温度測定範囲(℃)-20~50 湿度測定範囲(%)0~100 最小目盛温度/ 1℃、湿度/ 1%RH 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33195251 TH-27R 361×150×287 単2乾電池×2本(付属) 1-8327-01
47,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33195267 TH-25R 325×145×282 単2乾電池×2本(テスト用付属) 1-8327-02
47,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする