曜日別特売

コンパクト天秤

コンパクト天秤 - オーハウス

操作は2ボタンで容易・確実に行えます。
持ち運びや保管時に便利なセンサーロック機能付きです。
重ねて保管してもずれにくいストックリング加工です。

質量(g)
約400(電池含む)
種類
電子天びん
電源
単3アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売)
機能
オートパワーオフ。風袋引機能付き。
表示形式
デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×205×45
安定時間(秒)
3
計量皿形状
丸皿
ひょう量単位
g
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(Φmm)
風袋引き範囲
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33200237CL201JP2000.11200~200g1-5774-21
¥10,300
取扱い終了
33200246CL2000JP20001-0~2000g1-5774-22
¥9,000
取扱い終了
33200255CL5000JP50002-0~5000g1-5774-23
¥11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする