マルチpHメーター
1台で、PH、ORP、温度の測定が可能。
RS-232インターフェース出力端子付。( 専用ソフト及びケーブルをご使用ください)
データロガー機能付き(4000件)。
メモリ機能付き(単独記録99件)。
オートパワーオフ機能付き(20分設定、解除可)。
バックライト付き。
アズワン品番1-5678-21
付属品取扱説明書、ソフトウエアCD、RS-232ケーブル、PH標準液(PH4,PH7,PH10)
寸法(mm)70×40×183
質量(g)335
電源単4電池1.5V×4個もしくはACアダプター(別売)
精度pH/ ±0.05、 ORP/ ±(0.5%+2digit)、 温度/ ±1℃
表示4.5桁LCD表示
分解能pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃
校正一部校正可(PHのみ)
測定レンジpH/ 0~14、 ORP/ ー999.9~999.9mV、 温度/ ー5~80℃
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~50℃、80% RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、70% RH以下(但し、結露のないこと)
検出単位pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃
電池寿命約150時間(アルカリ電池使用時)
オーバー表示E表示
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※センサ(電極)は付属していません。
pH計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07