コンパクト硝酸イオンメーター TwinnNO3
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。
付属品
専用標準液(150ppm・2000ppm)
スポイト×1本
アズワン品番1-7344-13
寸法(mm)165×29×19
測定範囲NO3-/ 62~6200ppm、mg/L、NO3--N/ 14~1400ppm、mg/L
質量(g)約52
電源CR2032リチウム電池×2個(付属)
測定方式イオン電極法
表示デジタル4桁液晶
再現性±10% 対測定値
校正2000ppm(1点校正)
防水保護等級IP67相当
サンプル量(mL)0.3~2.0
内容量1個
スポイト×1本