イージーフラスコ

イージーフラスコ NUNC(ヌンク) イージーフラスコ NUNC(ヌンク) イージーフラスコ NUNC(ヌンク) イージーフラスコ NUNC(ヌンク) イージーフラスコ NUNC(ヌンク) イージーフラスコ NUNC(ヌンク) イージーフラスコ NUNC(ヌンク) イージーフラスコ NUNC(ヌンク)

わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。
培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。
培養面は NunclonTM Delta処理により細胞付着性、増殖性に優れています。
フラスコの両側面に容量目盛りが付いています。
ツーポジションタイプは、インキュベーターの中で重ねたままでも、キャップ上部のY字マークによって一目で開閉状態がわかります。
無毒性・パイロジェンフリー。
γ線滅菌済み。

材質PS 滅菌済み 材質(キャップ)高密度ポリエチレン 滅菌方法γ線
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用容量(mL)
培養面積(cm2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33212566 156340 1箱(200個) 1-7365-01 70 7 25 ツーポジション 656-28-55-31
48,500
36,980
40,678 (税込)
12日以内出荷

返品不可
33212575 156367 1箱(200個) 1-7365-02 70 7 25 0.2μmフィルター 656-28-55-32
66,400
52,980
58,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
33212584 156472 1箱(100個) 1-7365-03 260 25 75 ツーポジション 656-28-55-33
40,100
31,980
35,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
33212602 159920 1箱(30個) 1-7365-05 660 55 175 ツーポジション 656-28-55-29
30,900
23,980
26,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
33212627 159933 1箱(30個) 1-7365-07 800 150 225 ツーポジション -
31,300
26,980
29,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
33212593 156499 1箱(100個) 1-7365-04 260 25 75 0.2μmフィルター 656-28-55-34
46,600
 
 
取扱い終了

返品不可
33212611 159910 1箱(30個) 1-7365-06 660 55 175 0.2μmフィルター 656-28-55-30
31,700
 
 
取扱い終了

返品不可
33212636 159934 1箱(30個) 1-7365-08 800 150 225 0.2μmフィルター -
31,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33212593 156499 62064206 156499 156499 イージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ Thermo Scientific Nunc 62064206 イージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ Thermo Scientific Nunc 1箱(20セット×5個) 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました。
33212611 159910 62064224 159910 159910 イージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ Thermo Scientific Nunc 62064224 イージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ Thermo Scientific Nunc 1箱(6セット×5個) 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました。
33212636 159934 62064249 159934 159934 イージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ Thermo Scientific Nunc 62064249 イージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ Thermo Scientific Nunc 1箱(6セット×5個) 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする