LED透過照明装置(ミラーマン)

LED透過照明装置(ミラーマン) アズワン

実体顕微鏡等のスタンドにのせるだけで透過観察が可能です。
手元でON/OFFと調光ができます。
ミラーユニットをはずせば反射用のLED照明としてもご使用いただけます。

アズワン品番1-9228-01 寸法(mm)90×115×43(コントローラー) 径(Φmm)60(ガラス部) 電源(V)AC100(50/60Hz)(トランス内蔵) サイズ(mm)90(ステージ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33216391 MR-2
29,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33216391 MR-2 66575188 MR-2 MR-2 実体顕微鏡用LED透過照明 ミラーマン2 マイクロネット 66575188 実体顕微鏡用LED透過照明 ミラーマン2 マイクロネット 1台 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする