バイオチェッカー

バイオチェッカー 三愛石油
(5件のレビュー)

汚染菌を容易に検出できます。
FCタイプは4種類の菌を同時に測定できます。
培養後対照表と比較するだけで測定できます。
希釈キットは液体以外の検査の際には便利で、10倍に希釈できます。
処理液を使えばオートクレーブがなくても除菌処理ができます。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※FCタイプの大腸菌群用・黄色ブドウ球菌用培地はそれら以外の細菌が生育する可能性があります。
※下記培養温度の環境と異なる場合は、インキュベーター(恒温器が必要になります)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33224992 TTC 1ケース(10本) 総菌数測定用 2-4362-01 37℃(24時間)・27~30℃(48時間)
7,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
33225026 FC 1ケース(10本) 総菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、真菌測定用 2-4362-04 30℃(2日間(真菌用のみ2~5日間))
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
33225001 M 1ケース(10本) 真菌(カビ・酵母)測定用 2-4362-02 27~30℃(2~5日間)
7,000
 
 
取扱い終了
33225017 S 1ケース(9本) 硫化物産生菌測定用 2-4362-03 27~30℃(3日間)
7,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33225035 希釈キット 1ケース(10本) - 2-4362-05 -
5,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
33225044 処理液 1ケース(6本) 500mL 2-4362-06 -
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33224992 TTC 20062264 TTC TTC SAN-AI EZ-Dip シリーズ 三愛石油 20062264 SAN-AI EZ-Dip シリーズ 三愛石油 1箱(10枚×3袋) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ後継品
33225026 FC 20062264 TTC TTC SAN-AI EZ-Dip シリーズ 三愛石油 20062264 SAN-AI EZ-Dip シリーズ 三愛石油 1箱(10枚×3袋) 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33224992
2021-08-04
用途:
菌数の程度確認
製造業

手軽に使えるのはいいが、培養温度が37℃(24時間)|27~30℃(48時間)と通常使用している他の数種類の培養温度と異なっていて、ちょっと困った・・。インキュベーターの共用の際には確認を。

対象商品:
33225026
2020-12-29
用途:
トイレタリー商品製造時に、菌が混入していないか、チェック。
岸本技術コンサルタント事務所 様

菌の培養による方法の方が正確ではあるが、簡単に結果が出て、正確度もまあまあである。

対象商品:
33224992
2016-06-10
用途:
客先のクーラントの点検サービスに使用します。
オフィスキシモト 様

5本ロットも販売していただきたい。
*客先にアピールして購入してもらえそうだから。

対象商品:
33225026
2014-02-27
用途:
化粧品の汚染度及び抗菌性測定の為に使用。

初めて使ってみましたが、簡単に操作でき、菌種の確認も容易なので、今後も継続して使用したい。ただ、もう少し価格が安いと助かるのだが。

対象商品:
33225026
2013-06-10
用途:
開発テスト用

使用期限が切れている商品が最初送られてきたが、後の対応は良かった。
商品的にはもともと知っている商品なので特に感想は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする