曜日別特売

シリコーンオイル

シリコーンオイル - 信越化学工業シリコーンオイル - 信越化学工業

密閉系シリコーンオイルです。
耐熱性に優れています。

用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33240785KF965-1-1001個1-8934-14
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
33240794KF968-100CS-11個(1kg)1-8934-15
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
33240751KF96-1-501個1-8934-01
4,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
33240767KF96-1-1001個1-8934-02
4,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
33240776KF96-1-3001個1-8934-03
4,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33240751KF96-1-5002335094KF96-50CSKF96-1-50 シリコーンオイルKF96 信越化学工業 02335094シリコーンオイルKF96信越化学工業1缶(1kg)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
33240767KF96-1-10002335076KF96-100CSKF96-1-100 シリコーンオイルKF96 信越化学工業 02335076シリコーンオイルKF96信越化学工業1缶(1kg)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
33240776KF96-1-30002335085KF96-300CSKF96-1-300 シリコーンオイルKF96 信越化学工業 02335085シリコーンオイルKF96信越化学工業1缶(1kg)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする