ダウ・東レ
シリコーンオイル
高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
比重
0.965(at25℃)
引火点(℃)
300以上(オープンカップ)
粘度(cSt)
100(at25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33240803
SRX310
1本(1kg)
ポリビン
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
33240812
SRX310
1個(18kg)
ペール缶
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください