液状ゴムコーティング

液状ゴムコーティング - アズワン
(1件のレビュー)

金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。
塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。
カビを防止し、電気絶縁性に優れています。

使用温度(℃)-34~93
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33241232PD-16・R1本(429mL)6-4030-01
6,800
6,790
7,469(税込)
当日出荷
33241241PD-16・BK1本(429mL)6-4030-02
6,800
6,790
7,469(税込)
当日出荷
33241257PDS-12 スプレー・R1本(370g)6-4030-03
5,600
5,590
6,149(税込)
当日出荷
33241266PDS-12 スプレー・BK1本(370g)6-4030-04
5,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33241257
2019-01-04
用途: 防水処理、手工具等のすべり止めに使用
その他業種

DYIで作った椅子の土と接触部分や手工具などのすべり止めなど重宝しています。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする