SIBATA(柴田科学) SIBATA(柴田科学)の 科学研究・開発用品 SIBATA(柴田科学)の 水質検査・土壌検査関連(pH等) SIBATA(柴田科学)の 残留塩素計 ハンディ水質・残留塩素計(アクアブ) ハンディ水質・残留塩素計(アクアブ) 注文コード アズワン品番8-5026-11 測定範囲(mg/L)0.00~2.00 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AQ-101 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33244845 AQ-101 ¥62,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウォーターテスターII用 BTB試薬(pH用) タクミナ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ コンパクトpH計 交換用プローブ センセカ(旧グライシンガー) 税込¥21,978~ ¥19,980~ 【レンタル】直読式総合水質計 JFEアドバンテック 税込¥17,578~ ¥15,980~ 電極保存液/30cc ライン精機 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ (環境)水質調査 サンプラーセット(バケツ+リール) マクセル 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【滅菌】 1ml マクセル 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【滅菌】 5ml マクセル 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【非滅菌】 5ml マクセル 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー専用 個装採取ポッド【非滅菌】 1ml マクセル 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 250ml マクセル 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 1000ml マクセル 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き四角ボトル 500ml マクセル 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 2000ml マクセル 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(黄褐色) 125ml マクセル 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(黄褐色) 60ml マクセル 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 1000ml マクセル 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 125ml マクセル 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 500ml マクセル 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(白色) 30ml マクセル 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ 液体用・粉末用 蓋付き口広ボトル(黄褐色) 250ml マクセル 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品水質検査・土壌検査関連(pH等)残留塩素計残留塩素測定器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります 残留塩素測定器 残留塩素計用試薬 残留塩素計用その他 シェアする マイページ 最近見た商品