VAN(翼工業)
注射筒コントロール
材質
注射筒/硬質ガラス、金具/真鍮クロームメッキ
目盛
あり
先端形状
ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00237000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※本商品は医療用ではありません。研究または実験以外の目的では使用できません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33407263
3cc
2-5632-01
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
33407272
5cc
2-5632-02
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
33407281
10cc
2-5632-03
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
24日以内出荷
33407297
20cc
2-5632-04
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
24日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください