ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アズワン
アズワンの 科学研究・開発用品
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アイホイルディスペンサー
PMMA(アクリル樹脂)製
アイホイルディスペンサー
注文コード
33518073
33518107
アイホイル専用のディスペンサーです。
透明のフタ付きでホコリが入りにくく、残量も一目で分かります。
材質
PMMA(アクリル樹脂)
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
AF-50
AF-100
アズワン品番
選択解除
5-5692-01
5-5692-02
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
73×110×80
123×108×80
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
33518073
AF-50
5-5692-01
73×110×80
¥
3,700
¥
3,663
¥
3,663
¥
4,029
(税込)
翌日出荷
-
33518107
AF-100
5-5692-02
123×108×80
¥
4,300
¥
4,257
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
翌々日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
専用部品(オプション)
最初に戻る
ページ:
1
/
1
アイホイル
アズワン
税込
¥
494
~
¥
449
~
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
アルミシート
アズワン
税込
¥
5,599
¥
5,090
(1)
アイホイル
アズワン
税込
¥
494
~
¥
449
~
(1)
緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)
ユタカメイク
税込
¥
185,900
¥
169,000
バスケットへ
マイホイル
UACJ製箔
税込
¥
483
~
¥
439
~
(30)
アルミ板 (ロール巻タイプ)
光
税込
¥
50,490
¥
45,900
バスケットへ
パラフィルム
Bemis
税込
¥
3,289
¥
2,990
(12)
アルミニウム箔
アズワン
税込
¥
3,949
~
¥
3,590
~
アルミ箔
アズワン
税込
¥
10,131
~
¥
9,210
~
グッチーニ マルチロールホルダー
グッチーニ
税込
¥
15,290
¥
13,900
アルミホイル
モノタロウ
税込
¥
120
~
¥
109
~
(56)
業務用 しっかりホイル(アルミホイル)
住軽アルミ箔
税込
¥
1,639
¥
1,490
(4)
バスケットへ
業務用アルミホイル
大和物産
税込
¥
659
¥
599
(2)
ニッパクホイル
三菱アルミニウム
税込
¥
472
~
¥
429
~
(4)
業務用クッキングホイル
東洋アルミエコープロダクツ
税込
¥
417
~
¥
379
~
(3)
業務用三菱ホイル(タフ)
三菱アルミニウム
税込
¥
659
~
¥
599
~
(8)
三菱ホイル
三菱アルミニウム
税込
¥
516
~
¥
469
~
(1)
アルミホイル
アズワン
税込
¥
252
~
¥
229
~
(1)
アルミ板 巻物
久宝金属製作所
税込
¥
1,529
~
¥
1,390
~
(2)
アルミカットホイル
三菱アルミニウム
税込
¥
2,519
¥
2,290
(1)
バスケットへ
アルミ平板 ロール巻
光
税込
¥
626
~
¥
569
~
(8)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
科学研究・開発用品
研究関連用品・実験用必需品
実験研究用素材
アルミ箔/フィルム
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります
アルミ箔/フィルム
実験研究用袋類
実験研究用フィルムシート
実験研究用樹脂板
実験研究用金属板
実験研究用ガラス板
実験研究用セラミック板
実験研究用シリコンゴムシート
実験研究用網/ネット
実験研究用クロスシート
実験研究用パイプ/丸棒
実験研究用ゴムスポンジ紐
実験研究用ガラス管・樹脂管
実験研究用ウール
実験研究用球
実験研究用線材
実験研究用その他材料
実験研究用フェライト磁石
実験研究用ネオジム磁石
実験研究用アルニコ磁石
実験研究用サマコバ磁石
シェアする