卓上型ポットミル回転台
ポットミルに適したローラー間隔をハンドルで変更調整出来ます。
ローラー間隔が常に平行に移動調整出来ます。
最高300時間、計16パターンのタイマーを選択可能です。安定感のある大型アジャスターを採用しています。
ANZ-51Sは変速タイプです
電源コード(m)1.6(2Pプラグ付)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
ローラー寸法(Φ×L)mm38×275(有効長:265mm)
外寸法(mm)385×280×260
質量(kg)約15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)385×280×260
適合[ポットミル]:Φ90~180mm(1個掛け)、最大重量20kg
タイマー[時間単位]10時間・時間・分・秒の4種、[目盛数字]1.2・3.0・12.0・30.0の4目盛
内容量1台
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33517041 | ANZ-51S | 28611906 | ANZ-52D |
![]() |
ポットミル回転台 | 日陶科学 | 1個 | ¥229,800 税込¥252,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |