静電気シールディングバッグ

静電気シールディングバッグ アズワン
(1件のレビュー)

ヒートシーラーで袋口を閉じます。内部で摩擦電気は生じません。

仕様
光透過率:36±1%・減衰時間:0.01秒
伸び率:(MD)989.33±51.10%、(TD)69.02±16.02%
厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006) 表面抵抗値(Ωsq)<1012 引張強度(N/mm2)(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33457173 SB8 1ケース(100枚) 80×120
1,500
 
 
取扱い終了
33457207 SB10 1ケース(100枚) 102×152
2,100
 
 
取扱い終了
33457216 SB12 1ケース(100枚) 120×180
3,400
 
 
取扱い終了
33457243 SB15 1ケース(100枚) 152×254
4,600
 
 
取扱い終了
33457277 SB20 1ケース(100枚) 203×305
6,500
 
 
取扱い終了
33457286 SB25 1ケース(100枚) 254×356
9,800
 
 
取扱い終了
33457313 SB30 1ケース(50枚) 305×457
7,500
 
 
取扱い終了
33457331 SB45 1ケース(50枚) 457×610
14,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33457216
2018-09-06
用途:
脱気シーリング
製造業

100枚が詰め込み過ぎなのか、開口していない側の
折り目がきつく、ピンホールが多数。脱気シーリング時に
折り目側もシーリングしなければならず、手間がかかります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする