導電アルミ箔テープ

導電アルミ箔テープ アズワン

導電性感圧接着剤付きです。ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。

用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。 材質基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系感圧導電テープ 電気抵抗値0.0016Ω/cm2 難燃性UL510 合格品 内容量1巻
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33517495 CCJ-36-201-0050 12.7 33 0.089(フィルム厚0.051) 導電性
18,400
18,300
20,130 (税込)
4日以内出荷
33517531 CCJ-36-201-0100 25.4 33 0.089(フィルム厚0.051) 導電性
28,800
28,700
31,570 (税込)
6日以内出荷

返品不可
33517565 CCJ-36-201-0200 50.8 33 0.089(フィルム厚0.051) 導電性
57,500
57,400
63,140 (税込)
43日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする