コンドル バキュームクリーナーCVC-HP204
高性能3段式エアフィルターで、微粉塵もキャッチする高機能タイプ。
吸引側及び排気側にも高性能エアフィルターを装備し、モーターからでる微粉塵も逃さずキャッチします。
サーモプロテクターを採用し、安全対策にも十分配慮しています。
【付属品】 床ノズル、すきまノズル、延長管、サクションホース、丸ブラシ、小型ノズル、紙袋(3枚)
【別売品】 紙袋(10枚入) [品番:E-107-7]
用途病院・食品工場など、清潔さが求められる場所に。
質量(kg)11.4
消費電力(W)880
電源AC 100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×382×625
集塵容量(L)7.5
電源コード(m)8
ホース長さ(m)1.9
運転音(dB)69
真空度(kPa)最大:17.5
内容量1個