マイクロシリンジポンプエコノミー
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL
仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min
材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
モーター小型ステッピングモーター
機能注入動作一時停止機能付き
流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07