曜日別特売
MSPE-3 マイクロシリンジポンプエコノミー アズワン 33407762

マイクロシリンジポンプエコノミー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
シリンジ取付数(本)3
内容量1個注文コード33407762品番MSPE-3
参考基準価格(税別)¥166,000販売価格(税込)¥181,500
販売価格(税別)
165,000

流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。

アズワン品番
2-7819-02
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×116×85
適合シリンジ
10μL~10mL
仕様
送りスピードレンジ:0.006~6mm/min
シリンジ取付数(本)
3
材質
(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)
電源
AC100V 50/60Hz
モーター
小型ステッピングモーター
機能
注入動作一時停止機能付き
流量可変範囲
0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする