騒音計

騒音計 アズワン

胸ポケットに入る小型デザインです。
JIS規格(JIS-C1502:1990)およびIEC(60651/60804TYPE2)に適合しています。
等価騒音レベル測定が可能です。

寸法48×23.5×168mm 測定項目騒音レベルLq・等価騒音レベルLeq・C特性ピークLCpeak・騒音レベル最大値 測定時間10秒・1分・5分・10分・15分・30分・1時間・8時間・12時間・24時間 周波数範囲20~8000Hz 通信機能RS232C デジタル表示4桁 表示周期1s 分解能0.1dB(バックライト付液晶) アズワン品番2-7461-01 メモリー機能瞬時値・演算値の記憶(4kbyteデータ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33509332 Model 4120 30~130・36~130・46~130(3段階切替) 約120(電池含む) 単4乾電池×2本(付属)
104,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする