DNAワークブース

DNAワークブース アズワン

コンタミを防止するために紫外線(254nm)を効率よく照射します。

アズワン品番2-6628-01 材質[外装]ボンデ鋼レザートン焼付塗装仕上、[内装]ステンレス(SUS304)、[前面扉]ガラス 質量(kg)50 消費電力(W)90 電源AC100V、50/60Hz ランプ15W(4本)(UVランプ) シャッター上下スライド方式(UV自動消灯機能付)(前面) 外寸法(mm)700×590×800 タイマー1~60分(初期設定:30分)(UV用) コンセントAC100V×2個 蛍光灯15W(2本)(照明用) 作業面サイズ(mm)650×470×625 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33420974 NSV-4
220,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする