PTFE 接続ジョイントI型

PTFE 接続ジョイントI型 アズワン

材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂) 寸法A(mm)34 寸法E(mm)12 寸法C(mm)28 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33502856 6mm用 4 22 6 7-281-01
3,100
 
 
取扱い終了
33502892 8mm用 6 22 8 7-281-02
3,200
 
 
取扱い終了
33502935 10mm用 8 25 10 7-281-03
3,400
 
 
取扱い終了
33502962 12mm用 10 25 12 7-281-04
4,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする