アズワン アズワンの 清掃用品 アズワンの 掃除用具 アズワンの バケツ ブルートバケット 本体 ブルートバケット 注文コード 33487185 注文コード 33487237 材質PE(ポリエチレン) 形状丸形 機能計量目盛付 商品タイプ本体 フタの有無なし 内容量1個 注意 ※専用フタはありません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2614 2963 容量(L) 選択解除 9.513.2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33487185 2614 13.2 ¥4,580 ¥4,570 ¥4,570 ¥5,027 (税込) 欠品中 33487237 2963 9.5 ¥3,050 ¥3,040 ¥3,040 ¥3,344 (税込) 欠品中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベルクシリーズ バケツ(フタ) リス 税込¥296~ ¥269~ ベルクシリーズ バケツ(本体) リス 税込¥681~ ¥619~ バケットカーゴ 22L リス 税込¥3,958 ¥3,598 ペールペール 8L リス 税込¥57,178 ¥51,980 トタンバケツ 八ツ矢工業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ トタンミニバケツ 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ バケツ 座れるマルチバケット トンボ(新輝合成) 税込¥1,978~ ¥1,798~ マジックウィンドウモップ エピオス 税込¥648 ¥589 バスケットへ 4in1ワイパー エピオス 税込¥879 ¥799 バスケットへ 便座クリーナー用SC-450RI-B SARAYA(サラヤ) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 便座クリーナー用SC-450RI-W SARAYA(サラヤ) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 丈夫なぞうきん 厚手 業務用 中村 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 丈夫なぞうきん 厚手 業務用 中村 税込¥2,198~ ¥1,998~ ダークカラーぞうきん 中村 税込¥768~ ¥698~ ほうきちりとりセット ホワイト SC-ZX-0057 幅255×奥行210×高さ75 CRECOTE 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ハンドル付きタワシ 日本クリンテック 税込¥428~ ¥389~ ベランダ・玄関ブラシ アイセン 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 使い捨てバス用スポンジ洗剤付15個入 オカザキ 税込¥362 ¥329 バスケットへ ハンディ ベランダ・玄関ブラシ 交換用 アイセン 税込¥384 ¥349 バスケットへ ハンディ ベランダ・玄関ブラシ アイセン 税込¥659 ¥599 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具バケツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。バケツの種類と選び方豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/ 参考になった 2023-01-13 「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります ホウキ チリトリ ホウキ・チリトリセット ブラシ モップ ワイパー スポンジ たわし 掃除シート フローリングワイパー ハンディモップ 粘着クリーナー 雑巾・クロス・ふきん 掃除手袋 掃除スリッパ 清掃トング 熊手 掃除ヘラ 溝さらえ バケツ タライ メンテナンスカート 空缶/ペットボトルつぶし器 その他掃除用具 シェアする マイページ 最近見た商品