スリーワンモータ(外部入出力式リモコン型)

スリーワンモータ(外部入出力式リモコン型) HEIDON(新東科学)

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。
ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。
フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。

付属品クランプホルダー(21×16) 寸法(mm)本体/125×190.5×209、コントロールBOX/118×220×80 質量(kg)本体/2.8 表示高輝度蛍光色ドットマトリックスディスプレイ・デジタル4桁(rpm) モーターDCブラシレスモータ、B種絶縁、70W 安全装置サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃)、安全カバー 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動) 電源コード2極接地型プラグ付・2m タイマー10パターン(10秒・20秒・30秒・45秒・1分30秒・2分・2分30秒・3分・4分・5分間隔)設定可能 内容量1個
注意
※スタンド・シャフト・撹拌翼は別売です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33395887 BLh300R 1-4955-01
586,000
579,800
637,780 (税込)
取扱停止中
33395905 BLh1200R 1-4955-03
586,000
579,800
637,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
33395896 BLh600R 1-4955-02
430,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする