曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-06(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-06(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油ネジ口内径(Φmm)4.0補強層1W材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具04+アダプタ付ねじTG1/4最小破壊圧力(MPa)34.5最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
全長l(mm)
ホース内径(Φmm)
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33335391K-70-06-400 04+04 16+167.0804006.35.5192860
オープン
1,699
1,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335407K-70-06-410 04+04 16+167.0804106.35.5192860
オープン
1,699
1,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335416K-70-06-420 04+04 16+167.0804206.35.5192860
オープン
1,699
1,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335425K-70-06-430 04+04 16+167.0804306.35.5192860
オープン
1,699
1,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335434K-70-06-440 04+04 16+167.0804406.35.5192860
オープン
1,699
1,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335443K-70-06-450 04+04 16+167.0804506.35.5192860
オープン
1,699
1,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
33335452K-70-06-460 04+04 16+167.0804606.35.5192860
オープン
1,699
1,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335461K-70-06-470 04+04 16+167.0804706.35.5192860
オープン
1,699
1,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335477K-70-06-480 04+04 16+167.0804806.35.5192860
オープン
1,699
1,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335486K-70-06-490 04+04 16+167.0804906.35.5192860
オープン
1,699
1,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335495K-70-06-500 04+04 16+167.0805006.35.5192860
オープン
1,699
1,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335504K-70-06-510 04+04 16+167.0805106.35.5192860
オープン
1,699
1,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335513K-70-06-520 04+04 16+167.0805206.35.5192860
オープン
1,700
1,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335522K-70-06-530 04+04 16+167.0805306.35.5192860
オープン
1,713
1,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335531K-70-06-540 04+04 16+167.0805406.35.5192860
オープン
1,713
1,884(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335547K-70-06-550 04+04 16+167.0805506.35.5192860
オープン
1,726
1,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335556K-70-06-560 04+04 16+167.0805606.35.5192860
オープン
1,726
1,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335565K-70-06-570 04+04 16+167.0805706.35.5192860
オープン
1,754
1,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335574K-70-06-580 04+04 16+167.0805806.35.5192860
オープン
1,754
1,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335583K-70-06-590 04+04 16+167.0805906.35.5192860
オープン
1,754
1,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335592K-70-06-600 04+04 16+167.0806006.35.5192860
オープン
1,768
1,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335601K-70-06-610 04+04 16+167.0806106.35.5192860
オープン
1,768
1,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335617K-70-06-620 04+04 16+167.0806206.35.5192860
オープン
1,781
1,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335626K-70-06-630 04+04 16+167.0806306.35.5192860
オープン
1,781
1,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335635K-70-06-640 04+04 16+167.0806406.35.5192860
オープン
1,781
1,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335644K-70-06-650 04+04 16+167.0806506.35.5192860
オープン
1,809
1,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335653K-70-06-660 04+04 16+167.0806606.35.5192860
オープン
1,809
1,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335662K-70-06-670 04+04 16+167.0806706.35.5192860
オープン
1,822
2,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335671K-70-06-680 04+04 16+167.0806806.35.5192860
オープン
1,822
2,004(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335687K-70-06-690 04+04 16+167.0806906.35.5192860
オープン
1,836
2,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335696K-70-06-700 04+04 16+167.0807006.35.5192860
オープン
1,836
2,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335705K-70-06-710 04+04 16+167.0807106.35.5192860
オープン
1,836
2,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335714K-70-06-720 04+04 16+167.0807206.35.5192860
オープン
1,864
2,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335723K-70-06-730 04+04 16+167.0807306.35.5192860
オープン
1,864
2,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335732K-70-06-740 04+04 16+167.0807406.35.5192860
オープン
1,878
2,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335741K-70-06-750 04+04 16+167.0807506.35.5192860
オープン
1,877
2,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335757K-70-06-760 04+04 16+167.0807606.35.5192860
オープン
1,877
2,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335766K-70-06-770 04+04 16+167.0807706.35.5192860
オープン
1,891
2,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335775K-70-06-780 04+04 16+167.0807806.35.5192860
オープン
1,891
2,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335784K-70-06-790 04+04 16+167.0807906.35.5192860
オープン
1,905
2,096(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335793K-70-06-800 04+04 16+167.0808006.35.5192860
オープン
1,918
2,110(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335802K-70-06-810 04+04 16+167.0808106.35.5192860
オープン
1,932
2,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335811K-70-06-820 04+04 16+167.0808206.35.5192860
オープン
1,932
2,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335827K-70-06-830 04+04 16+167.0808306.35.5192860
オープン
1,932
2,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335836K-70-06-840 04+04 16+167.0808406.35.5192860
オープン
1,959
2,155(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335845K-70-06-850 04+04 16+167.0808506.35.5192860
オープン
1,959
2,155(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335854K-70-06-860 04+04 16+167.0808606.35.5192860
オープン
1,973
2,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335863K-70-06-870 04+04 16+167.0808706.35.5192860
オープン
1,973
2,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335872K-70-06-880 04+04 16+167.0808806.35.5192860
オープン
1,973
2,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
33335881K-70-06-890 04+04 16+167.0808906.35.5192860
オープン
1,987
2,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする