曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05)

ハイドロリックホース K-70-12(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具05) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具05) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具05ホース外径(Φmm)20.7ねじTG1/2最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)125呼称12適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33342461K-70-12-400 05+0511.52770400
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342477K-70-12-410 05+0511.52770410
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342486K-70-12-420 05+0511.52770420
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342495K-70-12-430 05+0511.52770430
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342504K-70-12-440 05+0511.52770440
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342513K-70-12-450 05+0511.52770450
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342522K-70-12-460 05+0511.52770460
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342531K-70-12-470 05+0511.52770470
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342547K-70-12-480 05+0511.52770480
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342556K-70-12-490 05+0511.52770490
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342565K-70-12-500 05+0511.52770500
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342574K-70-12-510 05+0511.52770510
オープン
4,043
4,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342583K-70-12-520 05+0511.52770520
オープン
4,043
4,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342592K-70-12-530 05+0511.52770530
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342601K-70-12-540 05+0511.52770540
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342617K-70-12-550 05+0511.52770550
オープン
4,123
4,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342626K-70-12-560 05+0511.52770560
オープン
4,150
4,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342635K-70-12-570 05+0511.52770570
オープン
4,150
4,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342644K-70-12-580 05+0511.52770580
オープン
4,177
4,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342653K-70-12-590 05+0511.52770590
オープン
4,204
4,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342662K-70-12-600 05+0511.52770600
オープン
4,230
4,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342671K-70-12-610 05+0511.52770610
オープン
4,257
4,683(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342687K-70-12-620 05+0511.52770620
オープン
4,257
4,683(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342696K-70-12-630 05+0511.52770630
オープン
4,284
4,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342705K-70-12-640 05+0511.52770640
オープン
4,338
4,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342714K-70-12-650 05+0511.52770650
オープン
4,338
4,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342723K-70-12-660 05+0511.52770660
オープン
4,365
4,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342732K-70-12-670 05+0511.52770670
オープン
4,364
4,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342741K-70-12-680 05+0511.52770680
オープン
4,391
4,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342757K-70-12-690 05+0511.52770690
オープン
4,445
4,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342766K-70-12-700 05+0511.52770700
オープン
4,445
4,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342775K-70-12-710 05+0511.52770710
オープン
4,472
4,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342784K-70-12-720 05+0511.52770720
オープン
4,471
4,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342793K-70-12-730 05+0511.52770730
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342802K-70-12-740 05+0511.52770740
オープン
4,552
5,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342811K-70-12-750 05+0511.52770750
オープン
4,552
5,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342827K-70-12-760 05+0511.52770760
オープン
4,579
5,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342836K-70-12-770 05+0511.52770770
オープン
4,605
5,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342845K-70-12-780 05+0511.52770780
オープン
4,605
5,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342854K-70-12-790 05+0511.52770790
オープン
4,659
5,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342863K-70-12-800 05+0511.52770800
オープン
4,659
5,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342872K-70-12-810 05+0511.52770810
オープン
4,686
5,155(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342881K-70-12-820 05+0511.52770820
オープン
4,739
5,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342897K-70-12-830 05+0511.52770830
オープン
4,739
5,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342906K-70-12-840 05+0511.52770840
オープン
4,766
5,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342915K-70-12-850 05+0511.52770850
オープン
4,766
5,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342924K-70-12-860 05+0511.52770860
オープン
4,793
5,272(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342933K-70-12-870 05+0511.52770870
オープン
4,846
5,331(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342942K-70-12-880 05+0511.52770880
オープン
4,846
5,331(税込)
3日以内出荷
返品不可
33342951K-70-12-890 05+0511.52770890
オープン
4,873
5,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする