曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)20.7ねじTG1/2最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)125接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/510RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33343475K-70-12-400 04+04 16+166.0273670400
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343484K-70-12-410 04+04 16+166.0273670410
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343493K-70-12-420 04+04 16+166.0273670420
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343502K-70-12-430 04+04 16+166.0273670430
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343511K-70-12-440 04+04 16+166.0273670440
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343527K-70-12-450 04+04 16+166.0273670450
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343536K-70-12-460 04+04 16+166.0273670460
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343545K-70-12-470 04+04 16+166.0273670470
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343554K-70-12-480 04+04 16+166.0273670480
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343563K-70-12-490 04+04 16+166.0273670490
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343572K-70-12-500 04+04 16+166.0273670500
オープン
4,469
4,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343581K-70-12-510 04+04 16+166.0273670510
オープン
4,493
4,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343597K-70-12-520 04+04 16+166.0273670520
オープン
4,518
4,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343606K-70-12-530 04+04 16+166.0273670530
オープン
4,541
4,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343615K-70-12-540 04+04 16+166.0273670540
オープン
4,566
5,023(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343624K-70-12-550 04+04 16+166.0273670550
オープン
4,565
5,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343633K-70-12-560 04+04 16+166.0273670560
オープン
4,589
5,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343642K-70-12-570 04+04 16+166.0273670570
オープン
4,614
5,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343651K-70-12-580 04+04 16+166.0273670580
オープン
4,638
5,102(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343667K-70-12-590 04+04 16+166.0273670590
オープン
4,663
5,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343676K-70-12-600 04+04 16+166.0273670600
オープン
4,662
5,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343685K-70-12-610 04+04 16+166.0273670610
オープン
4,710
5,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343694K-70-12-620 04+04 16+166.0273670620
オープン
4,735
5,209(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343703K-70-12-630 04+04 16+166.0273670630
オープン
4,734
5,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343712K-70-12-640 04+04 16+166.0273670640
オープン
4,759
5,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343721K-70-12-650 04+04 16+166.0273670650
オープン
4,783
5,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343737K-70-12-660 04+04 16+166.0273670660
オープン
4,807
5,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343746K-70-12-670 04+04 16+166.0273670670
オープン
4,832
5,315(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343755K-70-12-680 04+04 16+166.0273670680
オープン
4,831
5,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343764K-70-12-690 04+04 16+166.0273670690
オープン
4,856
5,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343773K-70-12-700 04+04 16+166.0273670700
オープン
4,880
5,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343782K-70-12-710 04+04 16+166.0273670710
オープン
4,903
5,393(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343791K-70-12-720 04+04 16+166.0273670720
オープン
4,928
5,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343807K-70-12-730 04+04 16+166.0273670730
オープン
4,927
5,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343816K-70-12-740 04+04 16+166.0273670740
オープン
4,952
5,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343825K-70-12-750 04+04 16+166.0273670750
オープン
4,977
5,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343834K-70-12-760 04+04 16+166.0273670760
オープン
5,000
5,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343843K-70-12-770 04+04 16+166.0273670770
オープン
5,025
5,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343852K-70-12-780 04+04 16+166.0273670780
オープン
5,049
5,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343861K-70-12-790 04+04 16+166.0273670790
オープン
5,049
5,554(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343877K-70-12-800 04+04 16+166.0273670800
オープン
5,073
5,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343886K-70-12-810 04+04 16+166.0273670810
オープン
5,097
5,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343895K-70-12-820 04+04 16+166.0273670820
オープン
5,122
5,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343904K-70-12-830 04+04 16+166.0273670830
オープン
5,146
5,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343913K-70-12-840 04+04 16+166.0273670840
オープン
5,146
5,661(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343922K-70-12-850 04+04 16+166.0273670850
オープン
5,194
5,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343931K-70-12-860 04+04 16+166.0273670860
オープン
5,193
5,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343947K-70-12-870 04+04 16+166.0273670870
オープン
5,218
5,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343956K-70-12-880 04+04 16+166.0273670880
オープン
5,242
5,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
33343965K-70-12-890 04+04 16+166.0273670890
オープン
5,242
5,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする